Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit fixer Ausladung TW16 200/100 (Knebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW16-20-10K Schraubzwinge Platin
BESSEY TW16-20-10K Schraubzwinge Platin
BESSEY TW16-20-10K Schraubzwinge Platin
BESSEY TW16-20-10K Schraubzwinge Platin
BESSEY TW16-20-10K Schraubzwinge Platin
Artikel-Nr.:
     C2226-TW16-20-10K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW16-20-10K
EAN/GTIN:
     4008158038704
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches SpannenVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
22 x 8,5 mm
Gewicht:
0,86 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16-20-10-2K
ab € 26,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12-2K
ab € 31,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12H
ab € 54,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12K
ab € 31,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 42,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15H
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.