Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 800/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN80S14BE Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN80S14BE Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN80S14BE Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN80S14BE Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN80S14BE Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN80S14BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN80S14BE
EAN/GTIN:
     4008158016344
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
3,12 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.