Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 600/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN60S14BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN60S14BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN60S14BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN60S14BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN60S14BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN60S14BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN60S14BE
EAN/GTIN:
     4008158016276
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,66 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.