Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN50S12BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN50S12BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN50S12BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN50S12BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN50S12BE Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN50S12BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN50S12BE
EAN/GTIN:
     4008158016160
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,97 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.