Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungs-Spannsystem MCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-MCX
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     MCX
EAN/GTIN:
     4008158032030
Suchbegriffe:
Gehrungs-Spannsystem
Gehrungsspannsystem für Winkel von 22,5°, 30°, 45° und 60° Gleichmäßiger Druck auf die Gehrung Werkzeuglos umsteckbare Winkeladapter Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG und Ganzstahl-Schraubzwingen GZ, GMZ sowie Einhandzwingen EHZ, EZS, DUO
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Winkelbereich:
22,5°/30°/45°/60°
Gewicht:
0,70 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-S-MFT
ab € 247,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
FRK85
ab € 29,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 25,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRS20-12
ab € 108,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
S10-ST
ab € 17,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH25SB
ab € 20,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
WS3
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.