Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 200/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN20B8BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20B8BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20B8BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20B8BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN20B8BE Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN20B8BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN20B8BE
EAN/GTIN:
     4008158015651
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
0,77 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.