Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 600/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S14 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG60S14
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG60S14
EAN/GTIN:
     4008158010793
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,85 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.