Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GS25K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium
BESSEY GS25K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium
BESSEY GS25K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium
BESSEY GS25K Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-GS25K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS25K
EAN/GTIN:
     4008158035307
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
22 x 10,5 mm
Gewicht:
1,20 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-12KG
ab € 27,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,09*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.