Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Loch-Schere D214-250L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D214-250L Drahtschere Links Edelstahl
BESSEY D214-250L Drahtschere Links Edelstahl
BESSEY D214-250L Drahtschere Links Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D214-250L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D214-250L
EAN/GTIN:
     4010220001141
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte (besonders kleine Radien) Sehr schlanker Scherenkopf D214 – Griffe lackiert D114 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge [mm]:
37 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  7/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,47 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D114-250
ab € 11,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
D214-250
ab € 17,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27
ab € 22,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29SS-2
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.