| |
|
| Artikel-Nr.: C2226-D106-250 Herst.-Nr.: D106-250 EAN/GTIN: 4010220000670 |
| |
|
| | |
| Für gerade und Figurenschnitte D206 – Griffe lackiert D106 – Griffe PVC-getaucht Nur rechtsschneidend lieferbar Weitere Informationen: | | Gesamtlänge [mm]: | 250 mm | Gesamtlänge [Inch]: | 10 " | Schneidenlänge [mm]: | 68 mm | Schneidenlänge [Inch]: | 2 11/16 " | Blechdicke max. bei 600 N/mm²: | 1,0 mm | Standzeit: | + | Gewicht: | 0,43 kg | Rabattgruppe: | VD0002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi handblechschere rechts, allzweckschere, erdi allzweckschere, Universal-Schere |
| | |
| |