Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schere D106-250-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D106-250-SB Schraubzwinge Grün
BESSEY D106-250-SB Schraubzwinge Grün
Artikel-Nr.:
     C2226-D106-250-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D106-250-SB
EAN/GTIN:
     4010220030905
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Für gerade und Figurenschnitte D206 – Griffe lackiert D106 – Griffe PVC-getaucht Nur rechtsschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge [mm]:
68 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  11/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,44 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D106A-250-SB
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.