| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TVS-h874-i5-32G Herst.-Nr.: TVS-h874-i5-32G EAN/GTIN: 4711103082362 |
| |
|
| | |
| QNAP 8 bay Network Attached Storage Hochzuverlässiger ZFS-basierter Speicher mit PCIe Gen 4 Erweiterbarkeit für 10/25GbE Konnektivität, M.2 NVMe SSD-Caching und Multi-Thread Prozessoren für Virtualisierungsanwendungen.br> - Mit einem Intel® Core™ i5 Six-Core Prozessor zur Unterstützung des ZFS-basierten QuTS hero Betriebssystems gewährleistet das TVS-h874 SMB NAS die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung auf Blockebene, nahezu unbegrenzte Snapshots, SnapSync in Echtzeit und SSD-Optimierung. Das TVS-h874 bietet eine ideale NAS Lösung, egal ob für unternehmenskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, gemeinschaftliche Videobearbeitung oder effiziente Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen. Das leistungsstarke TVS-h874 bietet PCIe Gen 4 (bis zu doppelt so schnell wie Gen 3) Erweiterbarkeit, M.2 NVMe SSD-Caching und 2,5GbE/10GbE Konnektivität für High-Speed Virtualisierungsnetzwerke..li>
Aktivieren Sie NVMe SSD Caching oder Edge TPU-gestützte KI-Bilderkennung. 2,5GbE Ports eignen sich hervorragend für Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf (z.B. die Übertragung großer Dateien, High-Speed Sicherung/Wiederherstellung, Multimedia-Streaming und Virtualisierung).li> Die PCIe Steckplätze ermöglichen die Installation von 2,5/5/10/25GbE Adaptern, QM2 Karten oder Grafikkarten der Einstiegsklasse zur Steigerung der Anwendungsleistung. Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container mit optimierter Ressourcennutzung.li> Zeigen Sie kreative Arbeiten direkt auf einem HDMI Display an. Genießen Sie reibungslose Full HD Medienwiedergabe und Transkodierung in Echtzeit. Das integrierte Intel® OpenVINO™ und Intel® UHD Graphics unterstützen die KI-Bilderkennung und entlasten die CPU. |
| | |
| | | |
| | | |
| |