| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-h2490FU-7302P-256G Herst.-Nr.: TS-h2490FU-7302P-256G EAN/GTIN: 4713213518670 |
| |
|
| | |
| QNAP 24 bay Network Attached Storage ZFS-basierter, 24-Bay U.2 NVMe All-Flash-Speicher mit hoher Leistung und geringer Latenz für virtualisierte Workloads, Datenzentren und 8K-Streams.br> - Das NVMe All-Flash TS-h2490FU ist für extreme Leistung bei hoher Kosteneffizienz konzipiert. Mit 24 U.2 NVMe Gen 3 x4 SSD Einschüben bietet das TS-h2490FU bis zu 661K / 245K IOPS beim zufälligen Lesen und Schreiben mit ultraniedriger Latenz. Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem unterstützt Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD Speicherverbrauch, wodurch die Lebensdauer von SSDs bei einem höheren Preis-Leistungsverhältnis für All-Flash Speicher-Arrays deutlich verlängert wird. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots, Echtzeit SnapSync und Speichererweiterungsmöglichkeiten im Petabyte eignet sich das TS-h2490FU ideal für E/A intensive und latenzempfindliche Anwendungen und eliminiert Produktivitätsengpässe in modernen Rechenzentren, bei der Virtualisierung und bei unternehmenskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.br>
- Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die SSD-Leistung und Lebensdauer.li>
- Die Multi-Konnektivität von 25 GbE SFP28 und 2,5 GbE RJ45 beschleunigt die Virtualisierung und ermöglicht intensive Dateizugriffe sowie umfangreiche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
- Die PCIe Gen 4 Steckplätze ermöglichen die Installation von 10GbE/25GbE/40GbE/100GbE Adaptern, QM2 Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
- Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.
Cloud-Storage-Gateways realisieren Hybrid-Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten. - Skalierbares Design, um durch den Anschluss von SAS 12Gb/s Erweiterungsgehäusen für Speicherkapazität bis zum Petabyte mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.
-
|
| | |
| | | |
| | | |
| |