| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-664-8G Herst.-Nr.: TS-664-8G EAN/GTIN: 4711103082317 |
| |
|
| | |
| QNAP 4 bay Network Attached Storage Tschüss Gigabit NAS, Hallo 2,5 GbE NAS..br> - TS-464 ist ein kompaktes 4-Bay NAS mit überragender Leistung. Das TS-464 unterstützt bis zu 66 TB Speicher und 4 TB M.2 SSD-Caching* zu einem erschwinglichen Preis und erfüllt Ihre Multitasking-Herausforderungen für Dateiverwaltung, Sicherung, Zusammenarbeit und Videokonvertierung.li>
- Durch die Einrichtung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5 GbE Ports (2,5G/1G/100M) bietet das TS-664 Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 589 MB/s und ist damit genau so schnell wie ein 10 GbE NAS mit einem Port.
- Mit dem für Multitasking optimierten Intel® Quad-Core Prozessor können Sie zusätzliche Aufgaben ausführen, mehr Medien streamen und mehr Dienste nutzen.li>
- Der integrierte Grafikprozessor (GPU) sorgt für eine verbesserte Videokonvertierung und ermöglicht das reibungslose Streaming von Videos vom NAS auf Mobilgeräte.
- Machen Sie Ihre Netzwerkverbindung zukunftssicher, indem Sie eine Dual-Port PCIe 10 GbE Netzwerkkarte installieren, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1.644 MB/s bietet.li>
Zwei USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Anschlüsse ermöglichen eine schnellere Sicherung von/zu USB-Geräten. - Wenn zwei M.2 Steckplätze nicht ausreichen, können Sie eine QM2 PCIe Erweiterungskarte für weitere M.2 SSD Steck
|
| | |
| | | |
| | | |
| |