Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3F43-1WY Herst.-Nr.: TS-464-8G EAN/GTIN: 4711103082324 |
| |
|
| | |
| QNAP 6 bay Network Attached Storage Tschüss Gigabit NAS, Hallo 2,5 GbE NAS..br> - TS-664 ist ein kompaktes 6-Bay NAS mit überragender Leistung. Das TS-664 unterstützt bis zu 110 TB Speicher und 4 TB M.2 SSD-Caching* zu einem erschwinglichen Preis und erfüllt Ihre Multitasking-Herausforderungen für Dateiverwaltung, Sicherung, Zusammenarbeit und Videokonvertierung.li>
- Durch die Einrichtung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5 GbE Ports (2,5G/1G/100M) bietet das TS-664 Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 589 MB/s und ist damit genau so schnell wie ein 10 GbE NAS mit einem Port.
- Mit dem für Multitasking optimierten Intel® Quad-Core Prozessor können Sie zusätzliche Aufgaben ausführen, mehr Medien streamen und mehr Dienste nutzen.li>
- Der integrierte Grafikprozessor (GPU) sorgt für eine verbesserte Videokonvertierung und ermöglicht das reibungslose Streaming von Videos vom NAS auf Mobilgeräte.
- Machen Sie Ihre Netzwerkverbindung zukunftssicher, indem Sie eine Dual-Port PCIe 10 GbE Netzwerkkarte installieren, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1.644 MB/s bietet.li>
Zwei USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Anschlüsse ermöglichen eine schnellere Sicherung von/zu USB-Geräten. - Wenn zwei M.2 Steckplätze nicht ausreichen, können Sie eine QM2 PCIe Erweiterungskarte für weitere M.2 SSD Steck
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 467,59* | € 508,30* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 486,07* | € 526,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 488,48* | € 528,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 506,06* | € 547,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 509,91* | € 552,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|