| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-ES2486dc-2142IT-96G Herst.-Nr.: ES2486dc-2142IT-96G EAN/GTIN: 4713213516515 |
| |
|
| | |
| QNAP 24 bay Network Attached Storage Leistungsstarkes und kosteneffizientes Intel Xeon D-basiertes Enterprise ZFS-NAS, optimiert für Inline-Deduplizierung und All-Flash-Anwendungen.br> - Das ES2486dc Enterprise ZFS-NAS ist QNAPs erstes Hochverfügbarkeits-NAS mit All-Flash-Arrays und zwei aktiven Controllern. Angetrieben von einem Intel Xeon D-2142IT 8 Kern-/16 Threads-Prozessor, unterstützt das ES2486dc bis zu 24 x 2,5"-SAS-12-Gbps-SSDs und bietet einen exzellenten I/O-Durchsatz. Die zufällige Schreibleistung für All-Flash-Arrays wird durch das flash-optimierte Betriebssystem QES 2.1.1 unterstützt, das auf dem ES2486dc installiert ist. Das QES nutzt ZFS zur Unterstützung der logischen Volume-Verwaltung, blockbasierte Inline-Datendeduplizierung und Inline-Komprimierung reduzieren den I/O- und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem höheren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays deutlich verlängert. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots und SnapSync für die Datensicherung erfüllt das QES-basierte ES2486dc anspruchsvolle Geschäftsanwendungen, wie z. B. unternehmenskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, mittelgroße Rechenzentren, Videostreaming, Überwachungsspeicher und effiziente Dateisicherungen und -wiederherstellungen.br>
- Intel Xeon D Dual Active-Active-Controller bieten ausgezeichnete Betriebszeit und Redundanz, um die Hochverfügbarkeit zu gewährleisten.li>
- Batteriegeschützter DRAM-Write-to-Cache-Datenschutz und Flash-Lese-Beschleunigung für branchenführende Leistung bei zufälligen Zugriffen./li>
- Die PCIe-Erweiterbarkeit ermöglicht 10 GbE/25 GbE/40 GbE-Adapter zur Steigerung der Anwendungsleistung.
- Vier 10GbE SFP+-Ports beschleunigen den Austausch großer Dateien und intensive Datenübertragungen aus der Virtualisierung oder dem Rechenzentrum.
Nahezu unbegrenzte Snapshots und SnapSync für Snapshot-Remote-Sicherungen unterstützen Unternehmen dabei, wichtige Dienste in kürzester Zeit wieder aufzunehmen. - Unterstützt VMware vSphere 6.5, Windows Server 2019 und Citrix XenServer 7.0 für die Speichervirtualisierung. Kompatibel mit OpenStack-Cloud-Umgebungen.
-
|
| | |
| | | |
| | | |
| |