Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform/mit Schraube | d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm | 25151.0119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25151.0119
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25151.0119
EAN/GTIN:
     4030618713623
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
endanschlagpuffer m5

Aufgrund der hohen Werkstoffreinheit ist diese Ausführung für alle Anwendungsgebiete mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Anschlagpuffer aus Silikon-Kautschuk haben einen höhereren Temperatureinsatzbereich als Gummi-Anschlagpuffer.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • Silikon-Kautschuk

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±1.5]:
19 mm
d2:
M5
d3:
12 mm
h:
16 mm
l:
6 mm
l1:
16 mm
l2:
6 mm
s:
2 mm
Belastbarkeit:
250 N
Federrate:
~ 63 N/mm
Federweg:
~ 4 mm
Temperatur max.:
200 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
2
Auflagescheibe:
Rostfreier Stahl 1.4301
Grundkörper:
Silikon-Kautschuk
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4301
Branche:
Kunststofftechnik/Gummitechnik
Funktion:
anschlagen | auflegen | ausgleichen | dämpfen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7,5 g
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungselement, Dämpfer, Anti-vibration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0919
ab € 2,92*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0719
ab € 1,07*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0925
ab € 3,49*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0725
ab € 1,29*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0932
ab € 7,23*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0732
ab € 2,69*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0938
ab € 8,70*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0738
ab € 3,21*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0950
ab € 12,12*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0750
ab € 4,44*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1020
ab € 2,73*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0820
ab € 1,00*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1021
ab € 2,69*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0821
ab € 1,00*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1019
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.