Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anschlagpuffer, zylindrisch/mit Innengewinde | d1=20 mm / l1=15 mm / Rostfreier Stahl | 25150.1321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25150.1321
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25150.1321
EAN/GTIN:
     4030618271574
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
gm-anschlag-puffer m6
gm anschlag puffer

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Gewindebuchse

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20 mm / l1=15 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
20 mm
d2:
M6
l1:
15 mm
s:
2 mm
t:
~ 5 mm
Belastbarkeit:
289 N
Federrate:
~ 77 N/mm
Federweg:
~ 3,75 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Auflagescheibe:
Rostfreier Stahl 1.4301
Gewindebuchse:
Rostfreier Stahl 1.4301
Grundkörper:
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
Branche:
Foerder- und Transporttechnik | Sportgeraete, Freizeitindustrie | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
anschlagen | auflegen | ausgleichen | dämpfen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungselement, Dämpfer, Anti-vibration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0005
ab € 3,12*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0010
ab € 3,23*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0015
ab € 3,34*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0020
ab € 3,44*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0025
ab € 4,17*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0030
ab € 4,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0035
ab € 5,41*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0045
ab € 7,44*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0050
ab € 7,52*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0055
ab € 12,06*
Ähnlich
Erwin Halder
22594.0060
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.