Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform/mit Schraube | d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm / Stahl | 25150.0851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25150.0851
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25150.0851
EAN/GTIN:
     4030618712916
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
gm-anschlag-puffer m10
gm anschlag puffer

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • NBR

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±1.5]:
50 mm
d2:
M10
d3:
32 mm
h:
43 mm
l:
20 mm
l1:
43 mm
l2:
20 mm
s:
2 mm
Belastbarkeit:
1620 N
Federrate:
~ 155 N/mm
Federweg:
~ 10,5 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
2
Auflagescheibe:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Grundkörper:
NBR
Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Branche:
Motorenbau | Institut, Labor
Funktion:
anschlagen | auflegen | ausgleichen | dämpfen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
104 g
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungselement, Dämpfer, Anti-vibration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0019
ab € 6,00*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0025
ab € 6,72*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0032
ab € 7,56*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0038
ab € 14,30*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0050
ab € 19,56*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0120
ab € 5,95*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0121
ab € 5,92*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0119
ab € 5,95*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0126
ab € 6,28*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0127
ab € 6,32*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0125
ab € 6,31*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0132
ab € 7,01*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0133
ab € 7,02*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0134
ab € 7,02*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0138
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.