Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch/mit Kupplungsschraube | d1=M10 | 25100.0210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25100.0210
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25100.0210
EAN/GTIN:
     4030618259022
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
schnellsteckkupplung m10

Platzsparende Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Werkstoff

Flanschteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kupplungsteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kontermutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Montage

Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.

Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M10
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
50 mm
d4:
6,6 mm
d5:
11 mm
l1:
~ 43,2 mm
l2 min.:
16 mm
l3:
20 mm
l4:
4,2 mm
l5:
16 mm
l6:
9 mm
l7:
17 mm
t:
6,4 mm
d1:
M10
Radialversatzausgleich:
0,7 mm
SW:
17 mm
Zulässige Zug- und Druckbelastung:
6,5 kN
für Ausführung Bild:
1
Flanschteil:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kontermutter:
Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)
Kupplungsteil:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Branche:
Werkzeugbau | Vorrichtungsbau | Produktionsverbindungshandel | Maschinenbau, allgemein | Konstruktions-/Ingenieurbuero
Funktion:
ausgleichen | kuppeln | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
175 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Kupplungen, Schnellwechselkupplung, Schnellwechselkupplungen, Wechselkupplung, Wechselkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.