Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlmuttern, Kunststoff/Buchse aus rostfreiem Stahl | d1=M6 / Rostfreier Stahl | 24820.0206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24820.0206
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24820.0206
EAN/GTIN:
     4030618270560
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm

Werkstoff

Buchse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M6 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
12 mm
d3:
14 mm
d4:
24 mm
h:
16,5 mm
k:
9,5 mm
l:
10,5 mm
d1:
M6
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Buchse:
Rostfreier Stahl 1.4305
Griff:
Thermoplast PA, schwarz
Branche:
Pruefmaschinen, Waagen | Werkzeugbau | Sportgeraete, Freizeitindustrie
Funktion:
einstellen | positionieren | sichern | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter, Rändelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.