Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Rändelschrauben, DIN 653 | d1=M6 / l=16 mm / Rostfreier Stahl 1.4305 | 24770.0334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24770.0334
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24770.0334
EAN/GTIN:
     4030618256823
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653

Rändelschrauben sind vielseitig einsetzbar. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen drei Werkstoffausführungen

  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • rostfreier Stahl

zur Verfügung.

Rändelschrauben lassen sich einfach mit der Hand festziehen und lösen. Durch die geriffelte Außenfläche des Schraubenkopfs wird ein Abrutschen beim Anziehen / Lösen mit den Fingern verhindert.

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Das Gewinde ist bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt (DIN-Bezeichnung A). Die Schrauben können somit nicht bis zum Kopf eingeschraubt werden.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M6 / l=16 mm / Rostfreier Stahl 1.4305
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
24 mm
k:
5 mm
l:
16 mm
d1:
M6
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Bau- und Baustoffmaschinen | Mess- und Kontrollinstrumente | Feinmechanik, Optik, Laser | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Fachhandel Bau und Sanitaer/Installation
Funktion:
bedienen | einstellen | positionieren | sichern | verbinden | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlschraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653, Rändelmutter, Rändelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0171
ab € 3,32*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0173
ab € 3,43*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0175
ab € 3,83*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0177
ab € 4,09*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0179
ab € 4,60*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0181
ab € 5,20*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0276
ab € 1,80*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0076
ab € 0,68*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0277
ab € 1,84*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0077
ab € 0,68*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0279
ab € 2,29*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0079
ab € 0,68*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0081
ab € 0,98*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0274
ab € 1,78*
Ähnlich
Erwin Halder
24790.0074
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.