| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24731.0110 Herst.-Nr.: 24731.0110 EAN/GTIN: 4030618720010 |
| | |
|
| | |
| Diese Kreuzgriffschrauben sind nach DIN 6335 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Kreuzgriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit. Werkstoff Griff - Rostfreier Stahl A4, poliert
Schraube Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=40 mm / d2=M8 / l=25 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 40 mm | d2: | M8 | d3: | 14 mm | h1: | 25 mm | h2: | 13 mm | l: | 25 mm | Griff: | Rostfreier Stahl A4, poliert | Schraube: | Rostfreier Stahl A4 | Branche: | Maschinenbau, allgemein | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Funktion: | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verdrehen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 75 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |