Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, mit Axiallager/mit Schraube | d1=40 mm / d2=M6 / l=15 mm | 24700.0042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24700.0042
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24700.0042
EAN/GTIN:
     4030618253211
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff stahl

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA

Innenteil

  • Stahl, nitriert, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 8.8
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=40 mm / d2=M6 / l=15 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
40 mm
d2:
M6
d3:
24 mm
h1:
~ 27 mm
h2:
~ 15 mm
l [+2]:
15 mm
Temperatur max.:
80 °C
für Ausführung Bild:
2
Griff:
Thermoplast PA
Innenteil:
Stahl, nitriert, brüniert
Schraube:
Stahl, brüniert, Güte 8.8
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Foerder- und Transporttechnik | Film, Theater, Musik, Beleuchtung
Funktion:
bedienen | klemmen | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, halder kreuzgriff, Kreuzgriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.