Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, DIN 6336 Kunststoff/mit Gewindebuchse, Form K | d1=25 mm / Stahl | 24670.0225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24670.0225
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24670.0225
EAN/GTIN:
     4030618252870
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336

Werkstoff

Buchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Griff

  • DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
25 mm
d4:
M5
d5:
M5
d7:
12 mm
h3:
8 mm
h4:
16 mm
t3:
9,5 mm
Temperatur max.:
110 °C
Buchse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Griff:
DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Praezisionswerkzeuge | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
bedienen | verdrehen | verstellen
Form:
K
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
7,4 g
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 k 25x16, din 6336 k, din 6336, Sterngriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.