Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, DIN 6335 Kunststoff/mit Gewindebuchse, Form K | d1=20 mm / Messing | 24640.0220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24640.0220
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24640.0220
EAN/GTIN:
     4030618252184
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335

Werkstoff

Buchse

  • Messing

Griff

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20 mm / Messing
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
20 mm
d5:
M4
d7:
~ 10 mm
h3:
~ 6 mm
h4:
~ 13 mm
t3:
6,5 mm
Temperatur max.:
110 °C
Buchse:
Messing
Griff:
Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen
Funktion:
bedienen | verdrehen | verstellen
Form:
K
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
3,3 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, din 6335 k, kreuzgriff, Griff, Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.