| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24631.0463 Herst.-Nr.: 24631.0463 EAN/GTIN: 4030618264613 |
| | |
|
| | |
| Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt. Werkstoff Griff - Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=63 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 63 mm | d2: | 20 mm | d5: | M12 | h2: | 40 mm | t1 min.: | 22 mm | für Ausführung Bild: | 5 | Griff: | Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt | Branche: | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Bau- und Baustoffmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Waerme-/Klimatechnik, Heizung | Funktion: | bedienen | verdrehen | verstellen | Form: | E | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 205 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |