Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, DIN 6335 Leichtmetall/Rohteil, Form A | d1=63 mm / unpoliert | 24630.0063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24630.0063
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24630.0063
EAN/GTIN:
     4030618251842
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=63 mm / unpoliert
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
63 mm
d2:
20 mm
h1:
42 mm
h3:
25 mm
für Ausführung Bild:
1
Griff:
Leichtmetall Al, unpoliert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Metallbau, Metallwaren
Funktion:
bedienen | verdrehen | verstellen
Form:
A
Präferenzursprung:
D
Poliert:
unpoliert
Gewicht:
95 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, din 6335 a, kreuzgriff, Griff, Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.