Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, DIN 6335 Leichtmetall/Rohteil, Form A | d1=50 mm / unpoliert | 24630.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24630.0050
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24630.0050
EAN/GTIN:
     4030618251835
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=50 mm / unpoliert
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
50 mm
d2:
18 mm
h1:
34 mm
h3:
20 mm
für Ausführung Bild:
1
Griff:
Leichtmetall Al, unpoliert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Metallbau, Metallwaren
Funktion:
bedienen | verdrehen | verstellen
Form:
A
Präferenzursprung:
D
Poliert:
unpoliert
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff din 6335 form a, kreuzgriff, kreuzgriff alu, Kreuzgriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.