Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, DIN 950 Grauguss/ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) | d1=315 mm / d2=26 mm | 24580.0045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24580.0045
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24580.0045
EAN/GTIN:
     4030618248385
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Edelstahlmutter DIN 315 A
Handrad

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

  • Grauguss GG

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=315 mm / d2=26 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
315 mm
d2 [H7]:
26 mm
d3:
53 mm
l1:
~ 56 mm
l2:
33 mm
Anzahl der Arme:
5
für Ausführung Bild:
1
Handrad:
Grauguss GG
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Bau- und Baustoffmaschinen | Produktionsverbindungshandel | Maschinenbau, allgemein | Technischer Handel
Funktion:
bedienen | einstellen | verdrehen | verstellen
Form:
B-F/A
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
6180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22270.0016
ab € 0,66*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0116
ab € 0,99*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0020
ab € 0,67*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0120
ab € 1,22*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0022
ab € 0,94*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0122
ab € 1,71*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0025
ab € 0,99*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0125
ab € 1,81*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0028
ab € 1,08*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0128
ab € 1,81*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0032
ab € 1,37*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0132
ab € 2,32*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0036
ab € 1,58*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0136
ab € 2,25*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0040
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.