Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griffe/mit Gewindesackloch | d2=M6 / l1=55 mm | 24512.0120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24512.0120
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24512.0120
EAN/GTIN:
     4030618270249
Datenblatt
Suchbegriffe:
T-Griff
t-griff m6
t-griff

Werkstoff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M6 / l1=55 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
M6
h1:
33 mm
h2:
22 mm
l1:
55 mm
l2:
14 mm
t:
12 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz | , strukturmatt
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Vorrichtungsbau | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
bedienen | heben | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
34 g
Weitere Suchbegriffe: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.