Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmuttern, DIN 6305 mit festem Knebel | d1=M10 | 24510.0510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24510.0510
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24510.0510
EAN/GTIN:
     4030618247326
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M10
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
18 mm
d3:
8 mm
l1:
20 mm
l2:
60 mm
l3:
~ 80 mm
d1:
M10
Werkstoff:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Bau- und Baustoffmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
bedienen | heben | klemmen | spannen | transportieren | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
126 g
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, din 6305 m10, din 6305, Knebelmutter, Knebelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Knebel, Maschinenschraube, Maschienenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.