Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, geschweißt, doppelseitig | l=~ 47,5 mm / Stahl | 24470.0706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24470.0706
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24470.0706
EAN/GTIN:
     4030618270058
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter

Ermöglicht Zweihandbedienung.

Werkstoff

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=~ 47,5 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
16 mm
d3:
10 mm
h1:
12,5 mm
h2:
26 mm
l:
~ 47,5 mm
d1:
M8
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Armaturen | Elektrotechnik | Metallbau, Metallwaren | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
anziehen | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
63 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff, Kegelgriffe, Spannmuttern, Griff, Griffe, Mutter, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.