Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, DIN 99/schräg, mit glatter Bohrung, Form L | l1=125 mm / Stahl | 24470.0112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24470.0112
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24470.0112
EAN/GTIN:
     4030618246367
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=125 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
10 mm
b:
~ 24 mm
d1:
20 mm
d2 [H7]:
16 mm
d3:
32 mm
h:
~ 59,5 mm
l1:
125 mm
l2:
~ 119 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Stahl, brüniert
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Produktionsverbindungshandel | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verstellen
Form:
L
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
282 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriffe stahl, kegelgriff, DIN 99 Spannmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.