Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, DIN 99/schräg, mit glatter Bohrung, Form L | l1=63 mm / Stahl | 24470.0106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24470.0106
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24470.0106
EAN/GTIN:
     4030618246336
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=63 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
5 mm
b:
~ 12 mm
d1:
10 mm
d2 [H7]:
8 mm
d3:
16 mm
h:
~ 30,5 mm
l1:
63 mm
l2:
~ 60 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Stahl, brüniert
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Produktionsverbindungshandel | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verstellen
Form:
L
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriffe stahl, kegelgriff, DIN 99 Spannmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.