Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Ballengriffe, DIN 98/mit Gewindezapfen, Form E | d1=16 mm | 24460.0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24460.0116
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24460.0116
EAN/GTIN:
     4030618246275
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff

Werkstoff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=16 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
16 mm
d3:
M6
d4 [h13]:
10 mm
d5:
14 mm
l1:
~ 49 mm
l2:
11 mm
l3:
5,5 mm
l4:
5 mm
SW:
3 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Branche:
Praezisionswerkzeuge | Bau- und Baustoffmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Land-/Agrar- und Gartentechnik
Funktion:
bedienen | einstellen | heben | verdrehen | verstellen
Form:
E
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98, Drehgriff, Griff, Griffe, Umlegegriffe, Umlegriffe, Ballengriffe, Zylindergriffe, DIN 39, DIN69, DIN98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.