Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Ballengriffe, DIN 98/mit glattem Zapfen, Form D | d1=25 mm | 24460.0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24460.0025
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24460.0025
EAN/GTIN:
     4030618246244
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff

Werkstoff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
25 mm
d2 [h8]:
10 mm
d4 [h13]:
16 mm
d5:
21 mm
l1:
~ 75 mm
l2:
14 mm
l3:
8 mm
l4:
6,5 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Branche:
Praezisionswerkzeuge | Bau- und Baustoffmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Land-/Agrar- und Gartentechnik
Funktion:
bedienen | einstellen | heben | verdrehen | verstellen
Form:
D
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 stahl, ballengriff din 98, Drehgriff, Griff, Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.