| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24460.0016 Herst.-Nr.: 24460.0016 EAN/GTIN: 4030618246220 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff - Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=16 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 16 mm | d2 [h8]: | 7 mm | d4 [h13]: | 10 mm | d5: | 14 mm | l1: | ~ 49 mm | l2: | 11 mm | l3: | 5,5 mm | l4: | 5 mm | für Ausführung Bild: | 1 | Werkstoff: | Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert | Branche: | Praezisionswerkzeuge | Bau- und Baustoffmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Land-/Agrar- und Gartentechnik | Funktion: | bedienen | einstellen | heben | verdrehen | verstellen | Form: | D | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 69 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98, Drehgriff, Griff, Griffe, Umlegegriffe, Umlegriffe, Ballengriffe, Zylindergriffe, DIN 39, DIN69, DIN98 |
| | |
| |