Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Schraube | d1=14 mm / d2=M5 / l1=12 mm / schwarz | 24390.0044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24390.0044
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24390.0044
EAN/GTIN:
     4030618242277
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
m5 klemmhebel mit schraube
klemmhebel

Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=14 mm / d2=M5 / l1=12 mm / schwarz
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
14 mm
d2:
M5
d3:
10 mm
h1:
24,5 mm
h2:
4 mm
h3:
3 mm
h4:
35 mm
l1:
12 mm
l2:
45 mm
Hebel:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 | 005, strukturmatt
Innenteile:
Rostfreier Stahl 1.4305
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen
Grifffarbe:
schwarz
Funktion:
anziehen | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m5, Hebel, verstellbar, verstellbarer, Flachspannhebel, Klemmspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.