Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, mit Umleggriff, rostfreier Stahl/mit glatter Bohrung | l=100 mm / d1=12 mm / silber | 24331.0410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24331.0410
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24331.0410
EAN/GTIN:
     4030618709053
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Umleggriff-Handkurbel
halder handkurbel

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Kurbelkörper

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber, strukturmatt

Abdeckkappe

  • Kunststoff, hellgrau

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=100 mm / d1=12 mm / silber
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H7]:
12 mm
d2:
26,7 mm
d3:
35 mm
d4:
18 mm
h1:
23,5 mm
h2:
~ 5,5 mm
h3:
29,5 mm
h4:
4,2 mm
h5:
57,5 mm
l:
100 mm
für Ausführung Bild:
1
Abdeckkappe:
Kunststoff, hellgrau
Achsteil:
Rostfreier Stahl 1.4305
Griff:
Thermoplast, schwarz, matt
Kurbelkörper:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber | , strukturmatt
Grifffarbe:
silber
Funktion:
einstellen | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
174 g
Weitere Suchbegriffe: handkurbel, Kurbel, Kurbeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.