Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln/Zink-Druckguss | l=50 mm / s=8 mm | 24330.0420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24330.0420
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24330.0420
EAN/GTIN:
     4030618241485
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469

Werkstoff

Kurbelkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt

Zylindergriff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Verweise

Alternative zu Handkurbeln DIN 469.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=50 mm / s=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 max.:
8,4 mm
d2:
16 mm
d3:
18 mm
e min.:
10,1 mm
h1:
18 mm
h2:
~ 10 mm
h3:
10 mm
l:
50 mm
s [H11]:
8 mm
Temperatur max.:
80 °C
d4 Zylindergriff ∅:
14 mm
Kurbelkörper:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt
Zylindergriff:
Duroplast PF 31, schwarz
Branche:
Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse
Funktion:
einstellen | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
58 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.