Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzspanner, schiebbar, Größe 40/mit beidseitigen Exzenterhebel | d1=40 mm | 23310.0088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23310.0088
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23310.0088
EAN/GTIN:
     4030618708308
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel

Der Aufsitzspanner schiebbar findet unter anderem Anwendung, wenn Schwenkbewegungen werkstückbedingt nicht möglich sind.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Verschieben der Spannpratze nach vorne oder hinten.
  • Der Spannbereich in horizontaler Richtung liegt zwischen l1 min. und l1 max..
  • Zum Werkstückwechsel kann die Spannpratze von l1 max. um das Maß l2 nach hinten geschoben werden.
  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Wie bei allen Aufsitzspanner kann auch bei dieser Ausführung die Spannpratze nach links oder rechts weggeschwenkt werden. Die Verwendung des Positionierrings 23310.0350 ermöglicht eine Fixierung der Spannposition (keine Schwenkbewegung - nur Verschiebung der Spannpratze) . Hierbei vergrößert sich h1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Spannhebel

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  • mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  • mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Bedienung

  • Spannpratze nach hinten schieben.
  • Werkstück einlegen.
  • Spannpratze nach vorne schieben.
  • Spannposition der Spannpratze über die Rändelschraube einstellen.
  • Mit der Rändelmutter die Spannposition sichern / kontern.

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=40 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b<sub>1</sub>:
30 mm
b<sub>2</sub>:
13 mm
d<sub>1</sub>:
40 mm
d<sub>2</sub>:
M12
h<sub>1</sub> max.:
118 mm
h<sub>1</sub> min.:
88 mm
h<sub>2</sub> max.:
143 mm
h<sub>2</sub> min.:
113 mm
h<sub>3</sub>:
15 mm
h<sub>4</sub>:
20 mm
h<sub>5</sub>:
28 mm
l<sub>1</sub> max.:
55 mm
l<sub>1</sub> min.:
38 mm
l<sub>2</sub>:
30 mm
l<sub>3</sub> max.:
107 mm
l<sub>3</sub> min.:
90 mm
l<sub>4</sub>:
100 mm
Hub:
30 mm
Spannkraft:
4 kN
für Ausführung Bild:
3
Spanner:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Spannhebel:
Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1562 g
Weitere Suchbegriffe: Schiebspanner, Schiebespanner, Aufsitzspanner mit beweglicher Spannpratze, Aufsitzspanner mit beweglichem Spanneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 260,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1139.400
€ 25,17*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0125
€ 38,33*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0126
€ 46,24*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0127
€ 52,31*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0134
€ 85,17*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0130
€ 49,02*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0132
€ 56,84*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0142
€ 94,20*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0147
€ 95,93*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0140
€ 52,11*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0145
€ 54,13*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0141
€ 60,05*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0146
€ 62,54*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0171
€ 134,21*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0162
€ 157,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.