Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 40/mit beidseitigen Exzenterhebel | d1=40 mm | 23310.0052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23310.0052
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23310.0052
EAN/GTIN:
     4030618238348
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0350 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0350 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb besteht nur ein geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Spannhebel

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  • mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  • mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Die Spannhöhe kann durch die Höhenbegrenzung nicht überschritten werden.

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=40 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b<sub>1</sub>:
40 mm
b<sub>2</sub>:
17 mm
d:
40 mm
d<sub>1</sub>:
40 mm
d<sub>2</sub>:
M12
d<sub>3</sub>:
M12
h<sub>1</sub> max.:
70 mm
h<sub>1</sub> min.:
50 mm
h<sub>2</sub> max.:
93 mm
h<sub>2</sub> min.:
73 mm
h<sub>3</sub>:
15 mm
h<sub>4</sub>:
28 mm
h<sub>4</sub> bis:
93 mm
h<sub>4</sub> von:
73 mm
l<sub>1</sub>:
75 mm
l<sub>2</sub>:
55 mm
l<sub>3</sub>:
43 mm
l<sub>4</sub>:
100 mm
Hub:
20 mm
Spannkraft:
4 kN
für Ausführung Bild:
3
Spanner:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Spannhebel:
Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Werkzeugmaschinen | Bau- und Baustoffmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Pumpen, Kompressoren | Motorenbau
Funktion:
spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1213 g
Weitere Suchbegriffe: Spannhaken, Schwenkspanner, Spanner, Schiebspanner, Schiebespanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 255,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1139.400
€ 25,17*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0125
€ 38,33*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0126
€ 46,24*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0127
€ 52,31*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0134
€ 85,17*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0130
€ 49,02*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0132
€ 56,84*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0142
€ 94,20*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0147
€ 95,93*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0140
€ 52,11*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0145
€ 54,13*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0141
€ 60,05*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0146
€ 62,54*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0171
€ 134,21*
Zubehör
Erwin Halder
23310.0162
€ 157,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.