Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil-Spannsegmente, plan / geriffelt, M8/Spannbacke geriffelt, beidseitig | 23250.0501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23250.0501
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23250.0501
EAN/GTIN:
     4030618287346
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachspannsystem

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Hinweise

Spannbacken verdrehgesichert

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
29 mm
b2:
21 mm
b3:
44 mm
d1:
M8
h1:
15 mm
h2:
2,5 mm
h3:
6,4 mm
l1 max.:
31 mm
l1 min.:
27 mm
l2:
25 mm
für Ausführung Bild:
1
Feder:
Federstahldraht
Grundkörper:
Werkzeugstahl, gehärtet, blank
Schraube:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9
Spannbacken:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
206 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0112
ab € 133,43*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0116
ab € 189,36*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0142
ab € 134,35*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0146
ab € 189,48*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0012
ab € 100,92*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0016
ab € 145,85*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0008
ab € 69,20*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0162
ab € 154,66*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0166
ab € 199,96*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0158
ab € 105,84*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0052
ab € 98,73*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0056
ab € 146,58*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0065
ab € 28,07*
Ähnlich
Erwin Halder
23250.0048
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.