Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil-Spannsegmente/Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig | d1=M8 | 23250.0048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23250.0048
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23250.0048
EAN/GTIN:
     4030618237686
Datenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken

Keil-Spannsegmente eignen sich besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Die Keilspanner sind kompakt gebaut und ermöglichen dadurch Aufspannungen ohne Störkonturen.

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Bedienung

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Bei der Ausführung mit Doppelkeil wird zusätzlich eine vertikale Spannkraft erreicht. Verschiebeweg der Keil-Spannsegmente bei M 5 = ±0,5, M 8 = ±0,5, M 12 = ±1 und M 16 = ±1,5.

Verweise

Weitere Keil-Spannsegmente finden Sie im Kapitel „Mehrfachspannsysteme‟

Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
29 mm
b2:
21 mm
h1:
15 mm
h2:
2,5 mm
l max.:
31 mm
l min.:
27 mm
d1:
M8
Anzugsdrehmoment:
43 Nm
Spannkraft:
20 kN
für Ausführung Bild:
1
Feder:
Federstahldraht
Grundkörper:
Werkzeugstahl, gehärtet, blank
Schraube:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9
Spannbacken:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
73 g
Weitere Suchbegriffe: keilspanner, Mehrfachspannsysteme, Mehrfachspannsystem, Keil-Spannsegment, Keil Spannsegmente, Keil Spannsegment, OK Vise, Keilspannsegmente, Keilspannsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23250.0412
ab € 14,87*
Zubehör
Erwin Halder
23250.0408
ab € 14,94*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0102
ab € 0,99*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0124
ab € 1,26*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0145
ab € 1,51*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0166
ab € 2,47*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0187
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.