Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, mit Nase/mit Nut | b1=26 mm / l1=250 mm | 23180.0226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23180.0226
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23180.0226
EAN/GTIN:
     4030618287162
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit Nase wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=26 mm / l1=250 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a1:
40 mm
a2:
17,5 mm
a3:
5,5 mm
b1:
26 mm
b2:
60 mm
b3:
21,5 mm
l1:
250 mm
l2:
60 mm
l3:
71 mm
l4:
36 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Motorenbau | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Muster-/Modell- und Prototypenbau | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
3340 g
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.