Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, mit Nase/mit Nut | b1=22 mm / l1=225 mm | 23180.0222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23180.0222
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23180.0222
EAN/GTIN:
     4030618287155
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit Nase wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=22 mm / l1=225 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a1:
35 mm
a2:
15,5 mm
a3:
5,5 mm
b1:
22 mm
b2:
50 mm
b3:
19,5 mm
l1:
225 mm
l2:
52 mm
l3:
62 mm
l4:
33 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Motorenbau | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Muster-/Modell- und Prototypenbau | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
2200 g
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.