Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, mit Nase/mit Gewinde für Stellschraube | b1=6,6 mm / l1=80 mm | 23180.0107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23180.0107
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23180.0107
EAN/GTIN:
     4030618236863
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit Nase wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=6,6 mm / l1=80 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a1:
8 mm
a2:
2,5 mm
b1:
6,6 mm
b2:
15 mm
b3:
7,5 mm
d:
M6
l1:
80 mm
l2:
17 mm
l3:
23 mm
l4:
13 mm
l5:
34 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Motorenbau | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Muster-/Modell- und Prototypenbau | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
54 g
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.