Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, mit Nase, geschlossen | b1=26 mm / l1=500 mm | 23170.0029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23170.0029
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23170.0029
EAN/GTIN:
     4030618287148
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6317 ist mit einer Nase ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt. Durch die geschlossene Ausführung des Spanneisens ist es zum Einsatz bei rotierenden Werkstücken geeignet.

Die geschlossene Ausführung des Spanneisens ist zum Einsatz bei rotierenden Werkstücken geeignet.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=26 mm / l1=500 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Spannmittel XL:
ja
a:
50 mm
b1:
26 mm
b2:
70 mm
b3:
43 mm
l1:
500 mm
l2:
83 mm
l3:
370 mm
l4:
56 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, lackiert
Branche:
Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
D
Für Schrauben (Zoll):
1 in
passende Schraube:
M24
Gewicht:
9483 g
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.