Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, DIN 6316 gekröpft | b1=14 mm / l=125 mm | 23160.0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23160.0014
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23160.0014
EAN/GTIN:
     4030618236689
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist gekröpft ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=14 mm / l=125 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
20 mm
b1:
14 mm
b2:
40 mm
b3:
20 mm
c:
16 mm
e1:
40 mm
e2:
40 mm
h:
40 mm
l:
125 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, lackiert
Branche:
Bau- und Baustoffmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
D
Für Schrauben (Zoll):
1/2 in
passende Schraube:
M12 | M14
Gewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.